Referenzen
Gates:7M1180JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1561829
Hersteller:89132118
EAN:5412571041217

Produktdetails : 7M-1180/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 1173 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
