KB-12-15JP-7100 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP7100/12 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496156
Hersteller:919571012
EAN:5414465597671

Produktdetails : KB-12-15JP-7100 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 6700 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.673,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.562,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
