Referenzen
Gates:7M750JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1572637
Hersteller:89132750
EAN:5412571041606

Produktdetails : 7M-750/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 743 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
