Referenzen
Gates:B85/2 POWERBAND *IC*
Rubix:1432271
Hersteller:90932085
EAN:5412571062267

Produktdetails : KB-2-B85 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2205 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
