7M-1750 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES

PolyFlex 7M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:7M1750 POLYFLEX
Rubix:1523120
Hersteller:89031750
EAN:5412571039047
7M-1750 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Zusammenfassung
Profil7m
Innenlänge1750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7M-1750 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES


Dieser schmale und sehr starke Riemen mit einer Nennkopfbreite von 3 mm bis 11 mm überträgt mehr Leistung und erreicht hohe Drehzahlverhältnisse. PolyFlex® eignet sich für sehr kompakte Antriebe mit sehr kleinen Riemenscheiben und hohen Drehzahlen. PolyFlex® eignet sich hervorragend für Maschinen und Werkzeugmaschinen, die auf engem Raum kraftvoll und schnell arbeiten müssen, wie z. B. Fräsmaschinen, Drehantriebe, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computerperipheriegeräte, kleine Ventilatoren usw.
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES

Stärken

- Konstruktionsfreiheit und Platzersparnis, die mit herkömmlichen Gummibandkonstruktionen nicht realisierbar sind.
- Erfordert weniger Nachspannungen und damit geringere Wartungskosten.
- Lange Lebensdauer bei kompakten Antrieben.
- Beständig gegen Temperaturen von -54°C bis + 5°C.

Technische Informationen


Attribute
Profil7m
Innenlänge1750 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,47 exkl. MwSt.
/ Stück
70,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage