RR6-RAU-GRUEN-88SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
Kunststoff-Rundriemen RR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:RR 6 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Rubix:1338032
Hersteller:1732703
EAN:4014486009514

Produktdetails : RR6-RAU-GRUEN-88SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
Polyureth. Rundschnittgurte mit Spannschnur
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Profil | 6 |
| Innenlänge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
609,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
