Referenzen
Gates:3M462 POLYFLEX
Rubix:1522107
Hersteller:89010462
EAN:5412571037753

Produktdetails : 3M-462 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Innenlänge | 462 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
39,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
