Referenzen
Gates:3M218 POLYFLEX
Rubix:1521956
Hersteller:89010218
EAN:5412571037487

Produktdetails : 3M-218 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Innenlänge | 218 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,40 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
37,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
