Referenzen
Gates:3M190 POLYFLEX
Rubix:1521900
Hersteller:89010190
EAN:5412571037432

Produktdetails : 3M-190 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Innenlänge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
