KS 33 N Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, f., BG3 und BG5
Polycarbonatbehälter
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:KS 33 N
Rubix:347784
Hersteller:100548
EAN:4047322155380

Produktdetails : KS 33 N Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, f., BG3 und BG5
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, für multifix , BG 3, G 1/2 und G 3/4 und BG 5, G 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Typ | polycarbonatbehälter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
