Referenzen
Riegler:KS 11 N
Rubix:347781
Hersteller:100385
EAN:4047322155359

Produktdetails : KS 11 N Polycarbonatbehälter inkl. O-Ring
Polycarbonatbehälter inkl. O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Typ | polycarbonatbehälter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
