GTC-700-5M-25-PC Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Poly Chain Carbon
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PCC 5MGT 700 25
Rubix:1572696
Hersteller:927006026
EAN:5414465938429

Produktdetails : GTC-700-5M-25-PC Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 700 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
