HTD-5000-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 5000 AFX
Rubix:202861
Hersteller:1058254
EAN:4014486059410




Produktdetails : HTD-5000-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 955 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 5000 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 625 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
