42732103 POLISTAR TUBE PST-T 70/4 4 A 60
Polistar Tube Pst-T 70/4 4 A 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:42732103
Rubix:1281745
EAN:4007220834756



Produktdetails : 42732103 POLISTAR TUBE PST-T 70/4 4 A 60
Sehr hohe Flexibilität;Sehr feine Oberflächengüten bis Ra 0,2 µm-Zur stufenweisen Reinigung und zum Feinschliff auf Innenflächen von Rohrbögen;Zur Verrundung von Rohrenden und zum Entraten von Bohrungen;Zum Einsatz in geraden Rohren und tiefen Bohrungen. Bitte mit passendem Werkzeughalter einsetzen.-Mit den verschiedenen Durchmessern lassen sich folgende Rohrinnendurchmesser bearbeiten: PST-T ø 50 mm für Rohrinnen-ø 35–40 mm, PST-T ø 60 mm für Rohrinnen-ø 40–45 mm, PST-T ø 70 mm für Rohrinnen-ø 45–50 mm, PST-T ø 80 mm für Rohrinnen-ø 50–55 mm, PST-T ø 90 mm für Rohrinnen-ø 55–60 mm, PST-T ø 100 mm für Rohrinnen-ø 60–65 mm;Mit den verschiedenen Korngrößen lassen sich folgende Rauigkeitswerte erzielen: Korngröße 60 = 1,0–1,3 µm Ra, Korngröße 120 = 0,6–1,0 µm Ra, Korngröße 180 = 0,4–0,6 µm Ra, Korngröße 240 = 0,3–0,4 µm Ra, Korngröße 320 = 0,2–0,3 µm Ra-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-Werkzeughalter bitte separat bestellen.;PST-T in Korngröße 60 werden immer 4-lagig geliefert.
Polistar Tube Pst-T 70/4 4 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
