Referenzen
Pferd Tools:42730306
Rubix:1281753
EAN:4007220661468



Produktdetails : 42730306 POLISTAR PST 30 1,6 A 60
Hohe Flexibilität;Für die Bearbeitung kleiner Bohrungs- und Rohrinnendurchmesser hervorragend geeignet;Aufgrund der kleinen Werkzeugabmessung besonders für den Bereich von ø 7–40 mm ausgelegt-Reinigen, Fein- und Feinstschleifen von Bohrungen;Entfernen von Anlauffarben in Rohren aus Edelstahl (INOX) nach dem Schweißen;Abrunden der Ein- und Auslaufseiten von Bohrungen;Entfernen von leichten Graten (Sekundärgraten) an Bohrungen als Vorbehandlung zum Lackieren;Entfernen von Graten in sich kreuzenden Bohrungen-POLISTAR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre beste Leistung;POLISTAR können mehrlagig paketiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sie versetzt zueinander angeordnet werden, damit das Schleifmittel optimal zum Einsatz kommt.;PST 20/1,6 für Bohrungs-ø 7–15 mm, PST 30/1,6 für Bohrungs-ø 10–20 mm, PST 40/3 für Bohrungs-ø 15–25 mm, PST 50/3 für Bohrungs-ø 20–40 mm-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-Werkzeughalter bitte separat bestellen.;POLISTAR werden in Bögen geliefert. Bogeninhalt: ø 20 und 30 mm = 25 Stück, ø 40 und 50 mm = 10 Stück
Polistar Pst 30 1,6 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 1,6 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
99,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage