42730206 POLISTAR PST 20 1,6 A 60

Polistar Pst 20 1,6 A 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:42730206
Rubix:1281702
EAN:4007220661345
PFERD 42730206 Polistar Pst 20 1,6 A 60

Technische Zusammenfassung

Durchmesser20 mm
Bohrungsdurchmesser1,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42730206 POLISTAR PST 20 1,6 A 60


Hohe Flexibilität;Für die Bearbeitung kleiner Bohrungs- und Rohrinnendurchmesser hervorragend geeignet;Aufgrund der kleinen Werkzeugabmessung besonders für den Bereich von ø 7–40 mm ausgelegt-Reinigen, Fein- und Feinstschleifen von Bohrungen;Entfernen von Anlauffarben in Rohren aus Edelstahl (INOX) nach dem Schweißen;Abrunden der Ein- und Auslaufseiten von Bohrungen;Entfernen von leichten Graten (Sekundärgraten) an Bohrungen als Vorbehandlung zum Lackieren;Entfernen von Graten in sich kreuzenden Bohrungen-POLISTAR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre beste Leistung;POLISTAR können mehrlagig paketiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sie versetzt zueinander angeordnet werden, damit das Schleifmittel optimal zum Einsatz kommt.;PST 20/1,6 für Bohrungs-ø 7–15 mm, PST 30/1,6 für Bohrungs-ø 10–20 mm, PST 40/3 für Bohrungs-ø 15–25 mm, PST 50/3 für Bohrungs-ø 20–40 mm-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-Werkzeughalter bitte separat bestellen.;POLISTAR werden in Bögen geliefert. Bogeninhalt: ø 20 und 30 mm = 25 Stück, ø 40 und 50 mm = 10 Stück
Polistar Pst 20 1,6 A 60

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser20 mm
Bohrungsdurchmesser1,6 mm
Schleifmittelartaluminium-oxid
Körnung60
Zolltarifcode68051000
68,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
80,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen