67689082 POLIFAN PFR 150-L Z40 SGP CURVE STEELOX
Polifan Pfr 150 Z 40 Sgp-Curve L
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:67689082
Rubix:1284672
EAN:4007220844946






Produktdetails : 67689082 POLIFAN PFR 150-L Z40 SGP CURVE STEELOX
Polifan Pfr 150 Z 40 Sgp-Curve L
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
163,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
