67689068 POLIFAN PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU
Polifan Pfr 125 A 40 Sgp-Curve L Alu
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:67689068
Rubix:1284640
EAN:4007220851975




Produktdetails : 67689068 POLIFAN PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU
Hochleistungswerkzeug SGP CURVE-ALU für anspruchsvolle Schleifaufgaben. Besonders geeignet für die Bearbeitung von Aluminium. Kein Zusetzen des Werkzeuges auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen. Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar. Schleifmittel: Korund A Körnung: 40 -Hohe Abtragsleistung durch unerreicht schnelles, aggressives Schleifen und dadurch deutliche Einsparung von Lohnkosten;Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie;Hochwertige Arbeitsergebnisse durch Formstabilität;Heraussragende Standzeit während der Bearbeitung von Kehlnähten;Optimale Ausnutzung des Schleifmittels im Radius-Ausführung M für Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm;Ausführung L für Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm;Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
Polifan Pfr 125 A 40 Sgp-Curve L Alu
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
137,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
