Referenzen
Pferd Tools:PFF 180 Z 60 SG POWER STEELOX
Rubix:1284651
Hersteller:67686185
EAN:4007220167663




Produktdetails : 67686185 POLIFAN PFF 180 Z60 SG POWER STEELOX
Polifan Pff 180 Z 60 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
