Referenzen
Pferd Tools:PFF 180 Z 60 PSF STEELOX
Rubix:1284784
Hersteller:67666185
EAN:4007220512555




Produktdetails : 67666185 POLIFAN PFF 180 Z60 PSF STEELOX
Polifan Pff 180 Z 60 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
