Referenzen
Pferd Tools:PFF 180 A 120 SG STEELOX
Rubix:1284625
Hersteller:67612185
EAN:4007220167601




Produktdetails : 67612185 POLIFAN PFF 180 A120 SG STEELOX
Polifan Pff 180 A 120 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
