67789126 POLIFAN PFC 125 Z120 SG POWER STEELOX
Polifan Pfc 125 Z 120 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFC 125 Z 120 SG POWER STEELOX
Rubix:1284798
Hersteller:67789126
EAN:4007220934272




Produktdetails : 67789126 POLIFAN PFC 125 Z120 SG POWER STEELOX
Polifan Pfc 125 Z 120 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
