67789025 Fächerschleifscheibe CO36FREEZE SGP STRONG 125mm K36
Polifan Pfc 125 Co 36 Sgp-Strong-Freeze
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFC 125 CO-FREEZE 36 SGP STRONG INOX
Rubix:1284840
Hersteller:67789025
EAN:4007220835319






Produktdetails : 67789025 Fächerschleifscheibe CO36FREEZE SGP STRONG 125mm K36
Polifan Pfc 125 Co 36 Sgp-Strong-Freeze
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:83110036, 9857020036
- rubix:1094554
- hersteller:9857020036
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
11,73 € exkl. MwSt./ Stück
