67789115 PFC 115 CO-FREEZE 50 SGP STRONG INOX
Polifan Pfc 115 Co 50 Sgp-Strong-Freeze
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFC 115 CO-FREEZE 50 SGP STRONG INOX
Rubix:1284867
Hersteller:67789115
EAN:4007220835302




Produktdetails : 67789115 PFC 115 CO-FREEZE 50 SGP STRONG INOX
Polifan Pfc 115 Co 50 Sgp-Strong-Freeze
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
144,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
