41250608 POLI-STIFTE PF ZY 2532 6 AN 80 TX
Poli-Stifte Pf Zy 2532 6 An 80 Tx
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 2532/6 AN 80 TX
Rubix:1281190
Hersteller:41250608
EAN:4007220297988

Produktdetails : 41250608 POLI-STIFTE PF ZY 2532 6 AN 80 TX
Poli-Stifte Pf Zy 2532 6 An 80 Tx
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium-oxid |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 25 mm |
| Breite | 32 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
180,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
