895910 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=100 H=100 D M
PNEUMATISCHER ZYLINDER ISO 6432 - DOPPELTE WIRKUNG - MAGNETISCH - GUMMIKISSEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:895910
Rubix:3289163
Hersteller:895910
EAN:3660338482113
Dokumente
Produktdetails : 895910 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=100 H=100 D M
Pneumatikzylinder ISO15552, doppeltwirkend, Zylinderrohr aus rostfreiem Stahl und vordere und hintere Flansche aus eloxiertem Aluminium, magnetische Erkennung. Einstellbare Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso15552 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort