Referenzen
Red Rooster:RRI-4010
Rubix:1692240
Hersteller:RRI-4010
EAN:8717981000524
Produktdetails : 4001002326 Blindnietgerät
Red rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietzange. Sehr schnell und leistungsstark, mit geringem Luftverbrauch pro Blindniet. Leicht und ergonomisch gestaltet für optimalen Bedienungskomfort. Wird mit mehreren Mundstücken für verschiedene Blindnietanwendungen geliefert.
Pneumatisch-hydraulische Blindnietzange PT 1/4 in
Stärken
•Schnell und leistungsstark
Geringer Luftverbrauch
Ergonomisch und leicht
Mit Vakuum für vertikales Arbeiten
Geringer Luftverbrauch
Ergonomisch und leicht
Mit Vakuum für vertikales Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4,8 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Druckluftverbrauch | 1,15 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
