Referenzen
Rubix-DE:8112800370
Rubix:3399055
Produktdetails : 030-0467 Handtacker J-29
Handtacker J-29 high performer
Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe
Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
Ergonomischer Softgrip-Hebel
Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37, Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm
Starker Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

