TUH0604W-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss

Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TUH0604W-100
Rubix:2195801
Hersteller:TUH0604W-100
TUH0604W-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TUH0604W-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss


Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch, Hochdruckausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2000 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
98,52 exkl. MwSt.
/ Stück
117,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage