PLN-16X2-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)

PLN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PLN-16X2-BL
Rubix:447112
Hersteller:558210
EAN:4052568053833
PLN-16X2-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PLN-16X2-BL Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)


Kunststoffschlauch PLN-16X2-BL hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=16 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=95 mm, Innen-Durchmesser=12 mm, Min. Biegeradius=55 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)510x510x160 mm
Bruttogewicht93,16 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeblau
Werkstoffkunststoff
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
459,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
546,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen