3510011015 Plattformwaage EOB Wb.60kg, 550x550x65mm KERN

Plattformwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kern & Sohn:EOB 60K20L
Rubix:3614302
Hersteller:3510011015
brand logo

Produktdetails : 3510011015 Plattformwaage EOB Wb.60kg, 550x550x65mm KERN


Paketwaage Typ EOB

Einsatz/Anwendung:
• Allround-Paketwaage für den Versand und Wareneingang
• Einfache 4-Tasten-Bedienung
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Stahlunterbau, lackiert
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
• Hold-Funktion, bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
• Auswertegerät: Maße B 235 x T 114 x H 51 mm, inkl. Wandhalterung
• Stromversorgung über Universal-Netzadapter 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, Betriebsdauer bis zu 60 h (4x 1,5 V AA nicht im Lieferumfang vorhanden)
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube und umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein usw. auf Anfrage lieferbar

Hersteller: Kern &

Technische Informationen


Attribute
360,00 exkl. MwSt.
/ Stück
428,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage