E-PH 6-12 L Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6
Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E-PH 6-12 L
Rubix:1242540
Hersteller:5074070
EAN:4010886507407

Produktdetails : E-PH 6-12 L Plastikhalter leer für 12 Schlüssel No. 6
Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 12 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
