WN88136 M8X100 ST ZN TYP 48 Ringschraube Typ 48, mit metrischem Gewinde
Piton
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:PITM8X100Z
Rubix:1505450
Hersteller:088136.00100.0080.100
EAN:4043952670941


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88136 M8X100 ST ZN TYP 48 Ringschraube Typ 48, mit metrischem Gewinde
Ringschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2480 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen