K0251.0067 Pilzknopf, GR.2, Kunststoff
Pilzknöpfe Kunststoff mit Außengewinde und Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0251.0067
Rubix:326928
EAN:4059245054985



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0251.0067 novo.grip pilzknopf gr.2 m6 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0251.0067 Pilzknopf, GR.2, Kunststoff
Knöpfe dienen als Klemm-, Halte- und Befestigungselement. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und Gewindegrößen. Knöpfe werden hauptsächlich für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten eingesetzt.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0251.0067 novo.grip pilzknopf gr.2 m6 niro |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0251.0067 novo.grip pilzknopf gr.2 m6 niro