Schraubendreher Gedore 2161 PH 2, Abdruck: Phillips (PH) | Länge: 81 mm | Klingenlänge: 25 mm
Philisps-2161 Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2161 PH 2
Rubix:1028415
Hersteller:1531204
EAN:4010886815335

Produktdetails : 2161 PH 2 Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 2
Ausführung nach DIN 
Schraubendreher Stubby PH 2 nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH Für beengte Platzverhältnisse 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsart am Griffende gekennzeichnet Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Abdruck | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | 2 |
| Klingenlänge | 25 mm |
| Länge | 81 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen