9843760080 Fiberschleifscheibe Ø 115mm P80+ Stahl VICTOGRAIN PFERD
PFERD Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:FS 115-22 VICTOGRAIN 80
Rubix:3853480
Hersteller:64279022
EAN:4007220437810
Produktdetails : 9843760080 Fiberschleifscheibe Ø 115mm P80+ Stahl VICTOGRAIN PFERD
- Dreieckiges, präzisionsgeformtes und optimal platziertes VICTOGRAIN-Schleifkorn
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit bei kühlem Schliff
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- Ø 180 mm
- Körnung: 60
- Max. Drehzahl pro Minute: 8.500
- Sehr hohe Abtragsleistung und überragende Standzeit bei kühlem Schliff
- Kein Zusetzen und hohe Oberflächengüte
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für INOX, hartes NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- Ø 180 mm
- Körnung: 60
- Max. Drehzahl pro Minute: 8.500
PFERD Fiberschleifscheibe VICTOGRAIN, Ø 115 mm, Körnung 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



