Referenzen
Pferd Tools:11279118
Rubix:1278704
EAN:4007220542415



Produktdetails : 11279118 PF-FEINSÄGEFLEN PF 340 110 H2
Unter der Referenz PF 340 110 H2 bietet diese Dreikantfeile von PFERD TOOLS ein spitz zulaufendes Dreiecksprofil in Messerform mit engem Spitzenwinkel sowie einen universellen Hieb 2 zum Schärfen von Sägewerkzeugen. Sie wird mit dem ergonomischen FH 2-Griff geliefert und eignet sich ideal für manuelle Schärfarbeiten.
Eigenschaften:
Diese Spezialfeile verfügt über ein dreieckiges Profil mit einem besonders engen Winkel zwischen den beiden bearbeiteten Flächen, weshalb sie als „spitz“ bezeichnet wird. Diese Geometrie eignet sich besonders zum Schärfen der Zähne feiner Sägeblätter. Der Hieb ist auf zwei Flächen sowie auf der schmalen Kante ausgeführt und ermöglicht einen gezielten Materialabtrag. Der Hieb 2 entspricht einem Einhieb (Universalhieb) und eignet sich für allgemeine Schärfarbeiten an einer Vielzahl von Stählen.
Die Feile wird mit dem FH 2-Griff geliefert. Die weiche Außenhülle aus weichmacherfreiem Kunststoff sorgt für einen sicheren Halt, während der stabile Innenkern eine hohe Robustheit gewährleistet. Darüber hinaus schützt der Griff die Hand vor Kanten und Ecken der Sägeblätter. Seine ergonomische Form verhindert außerdem ein Wegrollen der Feile auf der Werkbank.
Spezifikationen:
• Referenz: PF 340 110 H2
• Typ: Dreikantfeile
• Länge: 110 mm
• Höhe: 4,8 mm
• Breite: 6,5 mm
• Hieb: 2 (Einhieb)
• Griff enthalten: FH 2
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Stahlguss
• Anwendung: manuell
Eigenschaften:
Diese Spezialfeile verfügt über ein dreieckiges Profil mit einem besonders engen Winkel zwischen den beiden bearbeiteten Flächen, weshalb sie als „spitz“ bezeichnet wird. Diese Geometrie eignet sich besonders zum Schärfen der Zähne feiner Sägeblätter. Der Hieb ist auf zwei Flächen sowie auf der schmalen Kante ausgeführt und ermöglicht einen gezielten Materialabtrag. Der Hieb 2 entspricht einem Einhieb (Universalhieb) und eignet sich für allgemeine Schärfarbeiten an einer Vielzahl von Stählen.
Die Feile wird mit dem FH 2-Griff geliefert. Die weiche Außenhülle aus weichmacherfreiem Kunststoff sorgt für einen sicheren Halt, während der stabile Innenkern eine hohe Robustheit gewährleistet. Darüber hinaus schützt der Griff die Hand vor Kanten und Ecken der Sägeblätter. Seine ergonomische Form verhindert außerdem ein Wegrollen der Feile auf der Werkbank.
Spezifikationen:
• Referenz: PF 340 110 H2
• Typ: Dreikantfeile
• Länge: 110 mm
• Höhe: 4,8 mm
• Breite: 6,5 mm
• Hieb: 2 (Einhieb)
• Griff enthalten: FH 2
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Stahlguss
• Anwendung: manuell
Stärken
• Das spitze Profil mit Hieb auf zwei Flächen und der schmalen Kante ermöglicht ein präzises Schärfen der Zähne feiner Sägeblätter.
• Der universelle Hieb 2 eignet sich für eine breite Palette von Stählen bis 1.200 N/mm² und reduziert dadurch die Anzahl der benötigten Werkzeuge in der Werkstatt.
• Die hohe Materialabtragsleistung verkürzt den Zeitaufwand für das Schärfen jedes einzelnen Sägezahns.
• Die lange Standzeit der Feile reduziert die Austauschhäufigkeit und trägt zur Senkung der Verbrauchskosten bei.
• Der universelle Hieb 2 eignet sich für eine breite Palette von Stählen bis 1.200 N/mm² und reduziert dadurch die Anzahl der benötigten Werkzeuge in der Werkstatt.
• Die hohe Materialabtragsleistung verkürzt den Zeitaufwand für das Schärfen jedes einzelnen Sägezahns.
• Die lange Standzeit der Feile reduziert die Austauschhäufigkeit und trägt zur Senkung der Verbrauchskosten bei.
Anwendungen
Diese Feile wird hauptsächlich zum Schärfen und Instandsetzen von Schneidwerkzeugen eingesetzt. Dank ihres spitzen Profils eignet sie sich besonders für Handsägeblätter, Stichsägen und Fuchsschwänze mit schmalem Zahnprofil.
Sie findet Verwendung in zahlreichen Bereichen, beispielsweise in Schreinereien, Zimmereien, der Forstwirtschaft und weiteren handwerklichen Einsatzgebieten.
Sie findet Verwendung in zahlreichen Bereichen, beispielsweise in Schreinereien, Zimmereien, der Forstwirtschaft und weiteren handwerklichen Einsatzgebieten.
Technische Informationen
Attribute
| Form | quadrat |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | 2 |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
