BS2-2220-2RS5/C3VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2220-2RS5/C3VT143
Rubix:152511
EAN:7316576883057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : BS2-2220-2RS5/C3VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. Da abgedichtete Lager bei normalen Betriebsbedingungen fast wartungsfrei sind, halten sich die Servicekosten und der Fettverbrauch in Grenzen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Stärke | 8,3 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 490 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 433 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen