21309EJW841D1 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:21309EJW841D1
Rubix:3150566
Hersteller:190041400
EAN:0087796359079
21309EJW841D1 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21309EJW841D1 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen. Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Stärken

Verbesserte Oberflächengüte. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Käfig aus nitriergehärtetem Stahl mit Stirnnuten. (W841) Außenring hat keine Schmierbohrungen

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Zuschlagstoffe/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; schwere bewegliche Strukturen; große Marineschiffe (Verteidigung und Handel); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilien; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile Artillery; Helicopter gear boxes

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
87,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage