Referenzen
Timken:24040EJW33C3
Rubix:1487841
EAN:0053893929668


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24040EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2460000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1560000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.596,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.899,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen