Referenzen
Timken:21316EJW33C4
Rubix:1487800
EAN:0087796231375


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 21316EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 363000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 363000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage