22340KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22340 KEMBW33W45A
Rubix:1487792
EAN:0087796032699
22340KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite138 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22340KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite138 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke138 mm
Gewicht93 kg
Referenzdrehzahl1200 rpm
Grenzdrehzahl1640 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2930000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2470000 N
Zolltarifcode84823000
3.857,70 exkl. MwSt.
/ Stück
4.590,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage