Referenzen
Timken:22234KEMW33
Rubix:1487689
EAN:0087796245136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22234KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 86 mm |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2780 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1590000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1290000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.564,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.861,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage