Referenzen
Timken:22234KEJW33
Rubix:1487649
EAN:0087796025783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22234KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2780 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1590000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1290000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.303,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.551,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen