Referenzen
Timken:24148 EMBW33W45AC3
Rubix:840456
EAN:0087796143111


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : 24148EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 160 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4050000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2690000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.217,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.208,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen