Referenzen
Timken:24128 EJW33C4
Rubix:840421
EAN:0087796243965


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 24128EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2290 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 894000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.002,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.193,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen