Referenzen
Timken:23048 EMW33C3
Rubix:840053
EAN:0087796028296




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 23048EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1400000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.048,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.437,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen