Referenzen
Timken:23034KEMW33
Rubix:840027
EAN:0087796024281




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 23034KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2870 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 858000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
913,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.087,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage