Referenzen
Timken:23032KEMW33
Rubix:840021
EAN:0087796024243




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 23032KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 705000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
934,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen