Referenzen
Timken:22319 EJW33C3
Rubix:839859
EAN:0087796026902




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 22319EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 67 mm |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3470 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 774000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 694000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage